Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - plaque de prot10-turateur - 07.416.6953.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - plaque de prot10-turateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 52 mm

  • forme de l'évidement - rectangulaire

  • nombre d'évidements - 0

  • longueur - 103 mm

  • classe de protection (IP), monté - IP65

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573430006

Réf. Sonepar

00355343000

Réf. Fournisseur

07.416.6953.0

Marque

Wieland

largeur:

52 mm

forme de l'évidement:

rectangulaire

nombre d'évidements:

0

longueur:

103 mm

classe de protection (IP), monté:

IP65

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Plaque de prot10-turateur

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland