Wieland - plaque de prot24-turateur - 07.416.7153.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 52 mm
forme de l'évidement - rectangulaire
nombre d'évidements - 0
longueur - 150 mm
classe de protection (IP), monté - IP65
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573430020
Réf. Sonepar
00355343002
Réf. Fournisseur
07.416.7153.0
Marque
Wieland
largeur:
52 mm
forme de l'évidement:
rectangulaire
nombre d'évidements:
0
longueur:
150 mm
classe de protection (IP), monté:
IP65
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


