Wieland - plaquette de 12 étiquettes 15x80mm jaunes pour câble fix. par collier - 04.410.1481.8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 80 mm
largeur - 15 mm
couleur - jaune
matériau - plastique
transparent - Non
Conditionnement
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088379673
Réf. Sonepar
00355837967
Réf. Fournisseur
04.410.1481.8
Marque
Wieland
longueur:
80 mm
largeur:
15 mm
couleur:
jaune
matériau:
plastique
transparent:
Non
imprimé:
sans
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


