Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - plaquette de 24 étiquettes 15x4mm blanches - 04.410.2081.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - plaquette de 24 étiquettes 15x4mm blanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 9 mm

  • couleur - jaune

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088379741

Réf. Sonepar

00355837974

Réf. Fournisseur

04.410.2081.8

Marque

Wieland

longueur:

20 mm

largeur:

9 mm

couleur:

jaune

matériau:

plastique

transparent:

Non

imprimé:

sans

Plaquette de 60 étiquettes 9x20mm jaunes

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland