Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - plaquette de 33 marquages blancs pour fils - 04.420.0181.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - plaquette de 33 marquages blancs pour fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - jaune

  • longueur - 20 mm

  • transparent - Non

  • largeur - 7 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088379376

Réf. Sonepar

00355837937

Réf. Fournisseur

04.420.0181.8

Marque

Wieland

couleur:

jaune

longueur:

20 mm

transparent:

Non

largeur:

7 mm

Plaquette de 70 étiquettes 7x20mm jaunes

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland