Wieland - podis led - 83.240.1010.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - podis led

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 124 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088262432

Réf. Sonepar

00355826243

Réf. Fournisseur

83.240.1010.0

Marque

Wieland

longueur:

124 mm

indice de protection (IP):

IP65

Podis LED

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland