Wieland - podis led fcs 24v dc 20w - 83.240.0110.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 20...20 W
longueur - 300 mm
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de tension - DC
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088269059
Réf. Sonepar
00355826905
Réf. Fournisseur
83.240.0110.0
Marque
Wieland
puissance de la lampe:
20...20 W
longueur:
300 mm
tension nominale (Un):
24...24 V
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
Podis LED fcs 24v dc 20w
SchémaPDF

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


