Wieland - podis led RST 24v dc 5w - 83.240.0030.9

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - podis led RST 24v dc 5w

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • longueur - 160 mm

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088248672

Réf. Sonepar

00355824867

Réf. Fournisseur

83.240.0030.9

Marque

Wieland

Culot:

autre

puissance de la lampe:

5...5 W

longueur:

160 mm

tension nominale (Un):

24...24 V

type de tension:

DC

forme de la lampe:

autre

finition verre/couvercle:

clair

indice de protection (IP):

IP66

Podis LED RST 24v dc 5w