Wieland - Point d'accès WIFI WIENET 3 ports ethernet pour antenne déportée - 83.040.0053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Point d'accès WIFI WIENET 3 ports ethernet pour antenne déportée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • bande de fréquences - 2,4 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 b/g/n

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Oui

  • géré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interface

EAN

4049088466861

Réf. Sonepar

00355846686

Réf. Fournisseur

83.040.0053.0

Marque

Wieland

bande de fréquences:

2,4 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 b/g/n

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Oui

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

3

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

0

couleur:

noir

largeur:

22.5 mm

hauteur:

101.5 mm

profondeur:

101.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

encastré:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

Point d'accès WIFI WIENET 3 ports ethernet pour antenne déportée