Wieland - porte-fusibile sist-... /v0-porte fusible - Z1.299.4055.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible - enfichable
tension assignée (Ue) - 250 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
finition raccordement électrique 1 - fiche
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573528260
Réf. Sonepar
00355352826
Réf. Fournisseur
Z1.299.4055.0
Marque
Wieland
finition de l'insert fusible:
fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible:
enfichable
tension assignée (Ue):
250 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0...0 mm²
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
montage direct
couleur:
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
sans
type de tension pour l'affichage de défaillances:
AC
finition raccordement électrique 2:
fiche
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...-40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6 mm
profondeur:
32.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


