Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - porte-fusible thsi 6,3x32 led 24-fusible de déconnexion - Z1.298.1753.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - porte-fusible thsi 6,3x32 led 24-fusible de déconnexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 6,3x32 mm

  • finition du porte-fusible - orientable

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • mode de pose - montage direct

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573712256

Réf. Sonepar

00355371225

Réf. Fournisseur

Z1.298.1753.0

Marque

Wieland

finition de l'insert fusible:

fusible G 6,3x32 mm

finition du porte-fusible:

orientable

tension assignée (Ue):

500 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0 mm²

mode de pose:

montage direct

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

LED

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

8 mm

profondeur:

57.3 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Porte-fusible thsi 6,3x32 LED 24-fusible de déconnexion

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland