Wieland - presse-étoupe - Z5.504.2221.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - presse-étoupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Oui

  • longueur de filetage - 6 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088386244

Réf. Sonepar

00355838624

Réf. Fournisseur

Z5.504.2221.0

Marque

Wieland

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

6 mm

dimension angulaire hexagonale:

17 mm

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

Presse-étoupe