Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - presse-étoupe emcm25x1,5-presse-étoupe cem - Z5.507.4821.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - presse-étoupe emcm25x1,5-presse-étoupe cem

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Oui

  • longueur de filetage - 6 mm

  • dimension du profil - 22 mm

  • renforcé en fibre de verre - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573631519

Réf. Sonepar

00355363151

Réf. Fournisseur

Z5.507.4821.0

Marque

Wieland

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

6 mm

dimension du profil:

22 mm

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

Presse-étoupe emcM25x1,5-presse-étoupe cem

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland