Wieland - presse-étoupe M12x1,5, IP 68, plage de serrage 3-6,5 mm, plastique gris - Z5.503.0053.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 3...6.5 mm
type de filetage - métrique
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088385810
Réf. Sonepar
00355838581
Réf. Fournisseur
Z5.503.0053.0
Marque
Wieland
pour diamètre de câble jusqu'à:
3...6.5 mm
type de filetage:
métrique
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
8 mm
dimension angulaire hexagonale:
15 mm
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


