Wieland - presse-étoupe M25x1,5, IP 68, plage de serrage 9-13 mm, plastique gris - Z5.503.0653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - presse-étoupe M25x1,5, IP 68, plage de serrage 9-13 mm, plastique gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 9...13 mm

  • type de filetage - métrique

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088385872

Réf. Sonepar

00355838587

Réf. Fournisseur

Z5.503.0653.0

Marque

Wieland

pour diamètre de câble jusqu'à:

9...13 mm

type de filetage:

métrique

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension angulaire hexagonale:

29 mm

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

Presse-étoupe M25x1,5, IP 68, plage de serrage 9-13 mm, plastique gris

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland