Wieland - prise de service - 92.002.5353.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 5
marquage de pôle - L, N, PE, D1, D2
codage mécanique - Oui
couleur de codage / insert de contact - bleu
type de verrouillage - intégré dans le connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573780514
Réf. Sonepar
00355378051
Réf. Fournisseur
92.002.5353.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
5
marquage de pôle:
L, N, PE, D1, D2
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
bleu
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
charge d'incendie:
0.16 kWh
longueur:
76.4 mm
hauteur:
15 mm
largeur:
47.75 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
5024

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


