Wieland - prise podiscon - 83.315.0002.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - prise podiscon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 7

  • indice de protection (IP) - IP65

  • finition militaire - Non

Conditionnement

  • 9 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088090295

Réf. Sonepar

00355809029

Réf. Fournisseur

83.315.0002.2

Marque

Wieland

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

7

indice de protection (IP):

IP65

finition militaire:

Non

Prise podiscon

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland