Wieland - protection contre les surtensions r m 2p 255 - 84.995.3200.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - protection contre les surtensions r m 2p 255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant de charge nominal - 20 A

  • tension nominale AC - 240 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • tension max de régime permanent - 255 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088031199

Réf. Sonepar

00355803119

Réf. Fournisseur

84.995.3200.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

2

courant de charge nominal:

20 A

tension nominale AC:

240 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

255 V

tension continue la plus élevée CC:

255 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

3 kA

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

5 kA

niveau de protection L-N:

1250 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

1500 kV

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

4 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

2.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Oui

avec filtre anti-parasites:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Protection contre les surtensions r M 2p 255

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland