Wieland - protection contre les surtensions r m 2p 255 fm - 84.995.3205.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant de charge nominal - 20 A
tension nominale AC - 240 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent - 255 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088031205
Réf. Sonepar
00355803120
Réf. Fournisseur
84.995.3205.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
2
courant de charge nominal:
20 A
tension nominale AC:
240 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent:
255 V
tension continue la plus élevée CC:
255 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
3 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
5 kA
niveau de protection L-N:
1250 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
1500 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
4 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


