Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - rail 15x5,5 en60715 1000mm - 98.090.0000.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - rail 15x5,5 en60715 1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur - 5.5 mm

  • forme de trou - trou oblong

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573260788

Réf. Sonepar

00355326078

Réf. Fournisseur

98.090.0000.0

Marque

Wieland

modèle:

rail DIN 15 mm

matériau:

acier

longueur:

1000 mm

hauteur:

5.5 mm

forme de trou:

trou oblong

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

20 mm

Rail 15x5,5 en60715 1000mm

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland