🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Wieland - rail 6 x 6 2000mm - 98.320.0000.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - rail 6 x 6 2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - 6x6 mm

  • courant assigné In - 140 A

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573261853

Réf. Sonepar

00355326185

Réf. Fournisseur

98.320.0000.0

Marque

Wieland

modèle:

6x6 mm

courant assigné In:

140 A

matériau:

cuivre

Rail 6 x 6 2000mm

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland