Wieland - rail ts 32 perf 15mm - 98.190.1000.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail G
matériau - acier
longueur - 2000 mm
hauteur - 15 mm
écart central entre les trous - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573261310
Réf. Sonepar
00355326131
Réf. Fournisseur
98.190.1000.0
Marque
Wieland
modèle:
rail G
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
hauteur:
15 mm
écart central entre les trous:
25 mm
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


