Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - rail ts 32 unperf - 98.190.0000.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - rail ts 32 unperf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573261020

Réf. Sonepar

00355326102

Réf. Fournisseur

98.190.0000.0

Marque

Wieland

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

hauteur:

15 mm

Rail g-32 en60715 2000mm

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland