Wieland - rang de 18 contacts pluggable 2,5mm² Pas 5,00mm Noir - Z5.530.4825.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - rang de 18 contacts pluggable 2,5mm² Pas 5,00mm Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 18

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573142602

Réf. Sonepar

00355314260

Réf. Fournisseur

Z5.530.4825.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

18

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Rang de 18 contacts pluggable 2,5mm² pas 5,00mm noir

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland