Wieland - rang de 21 contacts pluggable 2,5mm² Pas 5,00mm Gris - Z5.530.2125.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 21
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573142404
Réf. Sonepar
00355314240
Réf. Fournisseur
Z5.530.2125.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
21
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


