Wieland - rang de 24 contacts pluggable 2,5mm² Pas 5,00mm Gris - Z5.530.2425.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 24
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573142435
Réf. Sonepar
00355314243
Réf. Fournisseur
Z5.530.2425.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
24
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


