Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - rang de 8 contacts pluggable 2,5mm² Pas 5,00mm Gris - Z5.530.0825.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - rang de 8 contacts pluggable 2,5mm² Pas 5,00mm Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573142275

Réf. Sonepar

00355314227

Réf. Fournisseur

Z5.530.0825.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

type de fixation:

souder

Rang de 8 contacts pluggable 2,5mm² pas 5,00mm gris

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland