Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - relais de sécurité SNZ4052K 230V AC, 2NO/1NC, à vis enfichable - R1.188.0950.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - relais de sécurité SNZ4052K 230V AC, 2NO/1NC, à vis enfichable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la fonction de commutation des entrées - autre

  • avec entrée de démarrage - Non

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • montage possible sur barres profilées - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573809697

Réf. Sonepar

00355000290

Réf. Fournisseur

R1.188.0950.1

Marque

Wieland

finition de la fonction de commutation des entrées:

autre

avec entrée de démarrage:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

2

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

classe d'exigences de sécurité conformément à l'EN 574:

type III C

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

114 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

196...253 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

196...253 V

Relais de sécurité snz4052k 230v ac, 2no/1nc, à vis enfichable

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland