Wieland - relais de surveillance flare control i-1-a - 81.030.0110.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec pinces amovibles - Oui
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 114 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088159800
Réf. Sonepar
00355815980
Réf. Fournisseur
81.030.0110.0
Marque
Wieland
avec pinces amovibles:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
114 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Relais de surveillance flare control i-1-a
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
SchémaPDF
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


