Wieland - relais d'extension de sécurité SNE4004KV-A 24V DC, 4NO/1NC temporisé 1s, à vis e - R1.188.0470.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - relais d'extension de sécurité SNE4004KV-A 24V DC, 4NO/1NC temporisé 1s, à vis e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 1

  • modèle - appareil d'extension

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non

  • adapté à la surveillance de vannes - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573808287

Réf. Sonepar

00355000258

Réf. Fournisseur

R1.188.0470.0

Marque

Wieland

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

1

modèle:

appareil d'extension

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

4

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

3

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

114 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

20.4...26.4 V

Relais d'extension de sécurité sne4004kv-a 24v dc, 4no/1nc temporisé 1s, à vis enfichable