Wieland - relais flare move 38 12vdc6a - 80.063.4031.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - relais flare move 38 12vdc6a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • avec contacts à guidage forcé - Non

  • appareil complet avec socle - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573659308

Réf. Sonepar

00355365930

Réf. Fournisseur

80.063.4031.0

Marque

Wieland

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

15 mm

Relais flare move 38 12vdc6a

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland