Wieland - relais flare move 38 24vdc6a - 80.063.4032.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - relais flare move 38 24vdc6a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • avec contacts à guidage forcé - Non

  • appareil complet avec socle - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573659315

Réf. Sonepar

00355365931

Réf. Fournisseur

80.063.4032.0

Marque

Wieland

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Relais flare move 38 24vdc6a

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland