Wieland - relais flare move 48 24dc1w16a - 80.063.5132.2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
avec contacts à guidage forcé - Non
appareil complet avec socle - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interface
EAN
4015573662094
Réf. Sonepar
00355366209
Réf. Fournisseur
80.063.5132.2
Marque
Wieland
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
12.4 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
25 mm


