Wieland - relais flare mr 46 24vdc1wau - 80.063.6002.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
avec contacts à guidage forcé - Non
type de contact de commutation - contact simple
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088035531
Réf. Sonepar
00355803553
Réf. Fournisseur
80.063.6002.3
Marque
Wieland
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
12.4 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
39.3 mm
courant de démarrage max.:
25 A
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


