Wieland - relais move 24vdc-4w-7a - 80.063.7002.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
avec contacts à guidage forcé - Non
type de contact de commutation - contact simple
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interface
EAN
4049088038600
Réf. Sonepar
00355803860
Réf. Fournisseur
80.063.7002.2
Marque
Wieland
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
20.7 mm
hauteur:
27.7 mm
profondeur:
40.6 mm
courant de démarrage max.:
15 A


