Wieland - relais statiques wrs-ssac1-250V6a - 80.020.0004.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 6 A
adapté à un montage sur rail - Non
largeur - 12.5 mm
hauteur - 80 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573378438
Réf. Sonepar
00355337843
Réf. Fournisseur
80.020.0004.0
Marque
Wieland
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
6 A
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
12.5 mm
hauteur:
80 mm
Relais statiques wrs-ssac1-250v6a
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


