Wieland - relais statiques wrs-ssdc-60v5a - 80.020.2004.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 5 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interface
EAN
4015573440845
Réf. Sonepar
00355344084
Réf. Fournisseur
80.020.2004.0
Marque
Wieland
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
5 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
12.5 mm
hauteur:
80 mm


