Wieland - répartiteur 1+2 GST18i3vk2p1t v noir - 92.030.3053.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur 1+2 GST18i3vk2p1t v noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - distributeur T

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088321566

Réf. Sonepar

00355832156

Réf. Fournisseur

92.030.3053.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

distributeur T

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

2

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

sans pièce d'adaptateur

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.089 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

longueur:

57.3 mm

hauteur:

41.4 mm

largeur:

28.4 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Répartiteur GST18i3 1E/2S en T noir

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland