Wieland - répartiteur BST14i2 1E/5S Vert - 93.420.0053.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573430846
Réf. Sonepar
00355343084
Réf. Fournisseur
93.420.0053.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
autre
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
5
marquage de pôle:
1+, 2-
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
vert
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
autre
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.087 kWh
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
doré
degré de pollution:
2
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
longueur:
37 mm
hauteur:
60.5 mm
largeur:
25 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
6017
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


