Wieland - répartiteur BST14i3 1E/3S Noir - 93.430.2453.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur BST14i3 1E/3S Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573682689

Réf. Sonepar

00355368268

Réf. Fournisseur

93.430.2453.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

autre

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

3

marquage de pôle:

1+, 2-

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.06 kWh

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

doré

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

longueur:

37 mm

hauteur:

35 mm

largeur:

21.9 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Répartiteur BST14i3 1E/3S noir

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland