Wieland - répartiteur BST14i3 1E/5S Blanc - 93.430.2053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur BST14i3 1E/5S Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573857384

Réf. Sonepar

00355385738

Réf. Fournisseur

93.430.2053.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

autre

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

5

marquage de pôle:

1+, 2-

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

doré

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

longueur:

37 mm

hauteur:

60.5 mm

largeur:

25 mm

possibilité de fixation:

non

numéro RAL du codage / insert de contact:

9016

Répartiteur BST14i3 1E/5S blanc