Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - répartiteur da GST18i3vs2g1 v s sw-switch module - 92.030.0353.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur da GST18i3vs2g1 v s sw-switch module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - distributeur de commutation

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088252372

Réf. Sonepar

00355825237

Réf. Fournisseur

92.030.0353.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

distributeur de commutation

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

4

marquage de pôle:

1, 2, 3

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

multicolore

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.018 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

résistance de contact:

0 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

58 mm

hauteur:

52.5 mm

largeur:

34.9 mm

Répartiteur GST18i3 1DA-2lum noir

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland