Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - répartiteur GST08i2 1E/6S 0,5m dénudée, 0,75² HO3V2V2H2F Vert - 99.419.0000.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur GST08i2 1E/6S 0,5m dénudée, 0,75² HO3V2V2H2F Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - autre

Conditionnement

  • 280 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088159978

Réf. Sonepar

00355815997

Réf. Fournisseur

99.419.0000.8

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

autre

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

6

marquage de pôle:

1+, 2-

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

vert

type de verrouillage:

sans

sans halogène:

Non

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

90 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

charge d'incendie:

0 kWh

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

longueur:

81 mm

hauteur:

13.5 mm

largeur:

30 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

6017

Répartiteur GST08i2 1E/6S 0,5m dénudée, 0,75² ho3v2v2h2f vert

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland