Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - répartiteur sa GST18i3vs3g1 v e sw-switch module - 92.030.0053.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur sa GST18i3vs3g1 v e sw-switch module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - distributeur de commutation

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088252341

Réf. Sonepar

00355825234

Réf. Fournisseur

92.030.0053.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

distributeur de commutation

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

5

marquage de pôle:

1, 2, 3

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

multicolore

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.022 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

58 mm

hauteur:

52.5 mm

largeur:

34.9 mm

Répartiteur GST18i3 1SA-3lum noir

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland