Wieland - répartiteur ST16i2 1E/5S Blanc - 93.010.0153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur ST16i2 1E/5S Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GST

EAN

4015573364493

Réf. Sonepar

00355336449

Réf. Fournisseur

93.010.0153.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

48 V

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

autre

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

5

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

autre

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

sans pièce d'adaptateur

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.055 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

longueur:

31.5 mm

hauteur:

22 mm

largeur:

25 mm

Répartiteur ST16i2 1E/5S blanc