Wieland - répartiteur ST17i2 1E/5S Blanc 50V - 93.040.1053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur ST17i2 1E/5S Blanc 50V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573238732

Réf. Sonepar

00355323873

Réf. Fournisseur

93.040.1053.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

autre

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

5

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.12 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

longueur:

43 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

largeur:

16.2 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9016

Répartiteur ST17i2 1E/5S blanc 50v

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland