Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - répartiteur ST17i2 1E/5S Gris 250V - 93.040.1453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur ST17i2 1E/5S Gris 250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573238817

Réf. Sonepar

00355323881

Réf. Fournisseur

93.040.1453.0

Marque

Wieland

couleur:

gris

tension assignée (Ue):

250 V

Répartiteur ST17i2 1E/5S gris 250v

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland