Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - répartiteur ST18i3 1E/3S Noir - 93.030.4753.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur ST18i3 1E/3S Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - bloc de distribution

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573237636

Réf. Sonepar

00355323763

Réf. Fournisseur

93.030.4753.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

bloc de distribution

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

3

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

70 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.09 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

longueur:

39 mm

hauteur:

26 mm

largeur:

28 mm

Répartiteur ST18i3 1E/3S noir

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland