Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - répartiteur ST18i3 1E/5S Noir - 93.030.5153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur ST18i3 1E/5S Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • codage mécanique - Oui

  • couleur de codage / insert de contact - noir

  • type de verrouillage - intégré dans le connecteur

  • charge d'incendie - 0.146 kWh

  • matériel de contact - CuZn

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573237711

Réf. Sonepar

00355323771

Réf. Fournisseur

93.030.5153.0

Marque

Wieland

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

charge d'incendie:

0.146 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

Répartiteur ST18i3 1E/5S noir

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland