Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - round line abg podis con-ajouter-sur le logement - 75.015.5535.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - round line abg podis con-ajouter-sur le logement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 57 mm

  • hauteur - 89 mm

  • profondeur - 117 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • avec volet de protection - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573840836

Réf. Sonepar

00355384083

Réf. Fournisseur

75.015.5535.0

Marque

Wieland

largeur:

57 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

117 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

avec volet de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

Round line abg podis con-ajouter-sur le logement

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland